歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

一字半沉頭螺絲 ISO 2010,A2 不鏽鋼,素面

ISO 2010 A2 不鏽鋼,普通型
半沉頭一字螺絲-ISO2010-A2-M4X25

料號 0290120425
EAN 4053479807133

登入後的客戶價格
一字半沉頭螺絲 ISO 2010,A2 不鏽鋼,素面

料號 0290120425

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 2010 取代了 DIN 964 | 有一些有限的相似性 | 某些頭部高度與頭部直徑已變更 | 螺紋長度已變更 | 強度 8.8 級已忽略 |
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
M4

長度 (l1)

25 mm

頭直徑 (dk)

8,4 mm

頭高度 (k1)

2,7 mm

規範

ISO 2010

材料

A2 不銹鋼

性能等級

50

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

凸沉頭

擰動類型

插槽

內起子

SL

螺紋類型

公制螺紋

節距

0,7 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊