- 標準化「ISO 產品」,符合標準化測試準則 (請參閱 DIN EN ISO 14589)
- 套筒:普通鋁
- 芯:普通鋁
通知
必須遵守 EN ISO 15981 中定義的尺寸與容限。
標稱直徑 x 長度 (d1 x l1) | 3.2 x 8 mm |
最小/最大夾具範圍 | 3.5-5.0 mm |
頭直徑 (dk) | 6,7 mm |
頭高度 (k1) | 1,3 mm |
最小/最大鑽孔直徑 | 3.3-3.4 mm |
剪力斷裂負載 | 500 N |
拉力斷裂負載 | 670 N |
套筒材料 | 鋁 |
心軸材料 | 鋁 |
套筒表面 | 素色 |
心軸表面 | 素色 |
鑽孔直徑 | 3,3 mm |
規範 | ISO 15981 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 圓頂頭 |
心軸直徑 (dm) | 2,1 mm |