- 標準化「ISO 產品」,符合標準化測試準則 (請參閱 DIN EN ISO 14589)
- 套筒:鋁 AlMg 2.5
- 芯:鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
通知
必須遵守 EN ISO 15977-L 中定義的尺寸與容限。
拉力和剪力符合 ISO 15977 L 級
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。標稱直徑 x 長度 (d1 x l1) | 3 x 6 mm |
最小/最大夾具範圍 | 1.5-3.5 mm |
頭直徑 (dk) | 6.3 mm |
頭高度 (k1) | 1.3 mm |
最小/最大鑽孔直徑 | 3.1-3.2 mm |
剪力斷裂負載 | 400 N |
拉力斷裂負載 | 550 N |
套筒材料 | 鋁 |
心軸材料 | 鋼 |
套筒表面 | 素色 |
心軸表面 | 鍍鋅 |
鑽孔直徑 | 3.1 mm |
規範 | ISO 15977 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 圓頂頭 |
心軸直徑 (dm) | 2.0 mm |