歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

梅花頭盤頭螺絲 ISO 14583,A2-70 不鏽鋼,素面

ISO 14583,不鏽鋼,A2,普通型

料號 40062 4
EAN 4054458217998

登入後的客戶價格
梅花頭盤頭螺絲 ISO 14583,A2-70 不鏽鋼,素面

料號 40062 4

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

提高組裝效率



當使用六邊形 (TX) 緊固件連接元件時,力會通過驅動器的側面在較大的表面積上傳遞,而不是像在六角套筒驅動器中那樣集中在一點上。這具有許多優點:


  • 減少工具磨損

  • 工具不打滑,因為力的分佈最平均

  • 不會對表面塗層造成損傷

  • 不搖晃

  • 螺絲牢固定位


梅花起子必須符合 DIN EN ISO 10664


  • 因此,梅花頭的連接件已標準化並於全世界通用
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
M2

長度 (l1)

4 mm

頭直徑 (dk)

4 mm

頭高度 (k1)

1,6 mm

規範

ISO 14583

材料

A2 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

平頭

擰動類型

內梅花形

內起子

TX6

螺紋類型

公制螺紋

節距

0,4 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊