提高組裝效率
當使用六邊形 (TX) 緊固件連接元件時,力會通過驅動器的側面在較大的表面積上傳遞,而不是像在六角套筒驅動器中那樣集中在一點上。這具有許多優點:
- 減少工具磨損
- 工具不打滑,因為力的分佈最平均
- 不會對表面塗層造成損傷
- 不搖晃
- 螺絲牢固定位
梅花起子必須符合 DIN EN ISO 10664
- 因此,梅花頭的連接件已標準化並於全世界通用
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M2.5 |
長度 (l1) | 6 mm |
頭直徑 (dk) | 5 mm |
頭高度 (k1) | 2.1 mm |
規範 | ISO 14583 |
材料 | A2 不銹鋼 |
性能等級 | 70 |
表面 | 普通 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 平頭 |
頭細節 | 0 - 不適用 |
擰動類型 | 內梅花形 |
內起子 | TX8 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 0.45 mm |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 0 - 不適用 |
版本 | 0 - 不適用 |
產品類別 | A |
應用區域 | 0 - 不適用 |
管制區 | 0 - 不適用 |
建築產品 | 0 - 不適用 |
EC 符合性聲明 (CE) | 0 - 不適用 |
尖端形状 | 0 - 不適用 |