歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

梅花頭盤頭螺絲 ISO 14583,A2-70 不鏽鋼,素面

ISO 14583,不鏽鋼,A2,普通型
盤頭星型螺絲-ISO14583-A2/70-TX45-M8X20

料號 40068 20
EAN 4055375499245

登入後的客戶價格
梅花頭盤頭螺絲 ISO 14583,A2-70 不鏽鋼,素面

料號 40068 20

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

提高組裝效率



當使用六邊形 (TX) 緊固件連接元件時,力會通過驅動器的側面在較大的表面積上傳遞,而不是像在六角套筒驅動器中那樣集中在一點上。這具有許多優點:


  • 減少工具磨損

  • 工具不打滑,因為力的分佈最平均

  • 不會對表面塗層造成損傷

  • 不搖晃

  • 螺絲牢固定位


梅花起子必須符合 DIN EN ISO 10664


  • 因此,梅花頭的連接件已標準化並於全世界通用
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
M8

長度 (l1)

20 mm

頭直徑 (dk)

16 mm

頭高度 (k1)

6 mm

規範

ISO 14583

材料

A2 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

平頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

內梅花形

內起子

TX45

螺紋類型

公制螺紋

節距

1.25 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

0 - 不適用

版本

0 - 不適用

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

尖端形状

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊