提高組裝效率
使用六邊形 (TX) 緊固件連接元件時,力會透過驅動器側面較大的表面積傳遞,而不像六角套筒那樣集中在一點驅動。這具有許多優點:
- 減少工具磨損
- 受力分布均勻,避免工具在操作過程中打滑
- 不會對表面塗層造成損傷
- 不搖晃
- 螺絲牢固定位
星型起子必須符合 DIN EN ISO 10664
- 因此,帶星型頭的連接構件採統一標準,並可於全世界通用
![]() | |
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M4 |
長度 (l1) | 6 mm |
頭直徑 (dk) | 8 mm |
頭高度 (k1) | 3,1 mm |
規範 | ISO 14583 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 4.8 |
表面 | 鍍鋅 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 平頭 |
擰動類型 | 內梅花形 |
內起子 | TX20 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 0,7 mm |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
柄直徑 | 4 mm |
產品類別 | A |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!