歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備梅花頭的沉頭螺絲 ISO 14581,A2-070 不鏽鋼,素面

ISO 14581,不鏽鋼,A2,普通型
平頭星型螺絲-ISO14581-A2/070-TX25-M5X8

料號 40245 8
EAN 4050642642416

登入後的客戶價格
具備梅花頭的沉頭螺絲 ISO 14581,A2-070 不鏽鋼,素面

料號 40245 8

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

提高組裝效率



當使用六邊形 (TX) 緊固件連接元件時,力會通過驅動器的側面在較大的表面積上傳遞,而不是像在六角套筒驅動器中那樣集中在一點上。這具有許多優點:


  • 減少工具磨損

  • 刀具不打滑,因為力的分佈最平均

  • 不會對表面塗層造成損傷

  • 不搖晃

  • 螺絲牢固定位


梅花起子必須符合 DIN EN ISO 10664


  • 因此,梅花頭的連接件已標準化並於全世界通用

通知
  • ISO 14581 沉頭螺絲中的頭尺寸經量測符合 ISO 7721

  • 部分短尺寸螺絲的螺紋最高至頭端,請參閱 ISO 14581

  • 依照 ISO 14581,螺絲頭沉孔必須符合 ISO 15065
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
M5

長度 (l1)

8 mm

頭直徑 (dk )

9.3 mm

頭高度 (k1)

2.7 mm

規範

ISO 14581

材料

A2 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

沉頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

內梅花形

內起子

TX25

螺紋類型

公制螺紋

節距

0.8 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

0 - 不適用

版本

0 - 不適用

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX25/長25MM

適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
x 5 數量
C 8.0 TX 起子頭 (5/16 英吋) C 8.0 (5/16 英吋)

5/16吋起子頭 TX25-L00MM

適合所有常見梅花螺絲尺寸的起子頭
C 8.0 TX 起子頭 (5/16 英吋) C 8.0 (5/16 英吋)

5/16吋起子頭 TX25-L50MM

適合所有常見梅花螺絲尺寸的起子頭
梅花起子頭

TX起子頭 TX25-L:75MM

帶 10 公釐六角
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊