歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備梅花頭的沉頭螺絲 ISO 14581,A2-070 不鏽鋼,素面

ISO 14581,不鏽鋼,A2,普通型
平頭星型螺絲-ISO14581-A2/070-TX25-M5X16

料號 40245 16

EAN 4050382464842

登入後的客戶價格
具備梅花頭的沉頭螺絲 ISO 14581,A2-070 不鏽鋼,素面

料號 40245 16

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

提高組裝效率



當使用六邊形 (TX) 緊固件連接元件時,力會通過驅動器的側面在較大的表面積上傳遞,而不是像在六角套筒驅動器中那樣集中在一點上。這具有許多優點:


  • 減少工具磨損

  • 刀具不打滑,因為力的分佈最平均

  • 不會對表面塗層造成損傷

  • 不搖晃

  • 螺絲牢固定位


梅花起子必須符合 DIN EN ISO 10664


  • 因此,梅花頭的連接件已標準化並於全世界通用

通知
  • ISO 14581 沉頭螺絲中的頭尺寸經量測符合 ISO 7721

  • 部分短尺寸螺絲的螺紋最高至頭端,請參閱 ISO 14581

  • 依照 ISO 14581,螺絲頭沉孔必須符合 ISO 15065
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M5

長度 (l1)

16 mm

頭直徑 (dk )

9,3 mm

頭高度 (k1)

2,7 mm

規範

ISO 14581

材料

A2 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

沉頭

擰動類型

內梅花形

內起子

TX25

螺紋類型

公制螺紋

節距

0,8 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

產品類別

A

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX25/長25MM

適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
x 5 數量
C 8.0 TX 起子頭 (5/16 英吋) C 8.0 (5/16 英吋)

5/16吋起子頭 TX25-L00MM

適合所有常見梅花螺絲尺寸的起子頭
C 8.0 TX 起子頭 (5/16 英吋) C 8.0 (5/16 英吋)

5/16吋起子頭 TX25-L50MM

適合所有常見梅花螺絲尺寸的起子頭
公制梅花起子頭 10 公釐六角起子

TX起子頭 TX25-L:75MM

適合所有常見梅花螺絲尺寸的起子頭
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊