歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備梅花頭的沉頭螺絲 ISO 14581,鋼,強度等級 8.8,鍍鋅鎳,黑色 (ZNBHL)

ISO 14581 鋼 08.8,鋅鎳,黑色
平頭星型螺絲-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M4X16

料號 401264 16
EAN 4053479666051

登入後的客戶價格
具備梅花頭的沉頭螺絲 ISO 14581,鋼,強度等級 8.8,鍍鋅鎳,黑色 (ZNBHL)

料號 401264 16

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

不含鍍鋅鉻 (VI) 鋅鎳黑色塗層 (ZNBHL) 的緊固件適合有高腐蝕風險的應用。塗層中包含鋅鎳合金層與密封塗層 (含整合潤滑粒子的頂部塗層)。



抗腐蝕性:



  • 直徑 ≥ M2 – 360h*

  • 直徑 ≥ M4 – 480h*

  • 直徑 ≥ M10 – 720h*


  • *在螺紋未接受鹽霧噴灑測試的點沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS


優點總覽:



  • 對基礎金屬腐蝕的抗腐蝕性高達 720 小時,符合 DIN EN ISO 9227 NSS

  • 不含鉻(VI)

  • 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍從 0.09μ - 0.14μ

  • 熱容量最高可達 120°C

  • 平均塗層分配

  • 功能與裝飾
通知
  • ISO 14581 沉頭螺絲中的頭尺寸經量測符合 ISO 7721

  • 部分短尺寸螺絲的螺紋最高至頭端,另請參閱 ISO 14581

  • 依照 ISO 14581,螺絲頭沉頭孔必須符合 ISO 15065
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
M4

長度 (l1)

16 mm

頭直徑 (dk )

8.4 mm

頭高度 (k1)

2.7 mm

規範

ISO 14581

材料

性能等級

08.8

表面

鋅鎳黑色

符合 ROHS 標準

防腐蝕期限

480 h

頭類型

沉頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

內梅花形

內起子

TX20

螺紋類型

公制螺紋

節距

0.7 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

0 - 不適用

版本

0 - 不適用

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊