歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

梅花型圓柱頭螺絲 ISO 14579,A2-070 不鏽鋼,素面

ISO 14579,不鏽鋼,A2,普通型
圓柱頭星型螺絲-ISO14579-A2/70-TX30-M6X16

料號 40276 16
EAN 4050642550544

登入後的客戶價格
梅花型圓柱頭螺絲 ISO 14579,A2-070 不鏽鋼,素面

料號 40276 16

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

提高組裝效率



使用六邊形 (TX) 緊固件連接元件時,力會透過驅動器側面較大的表面積傳遞,而不像在六角套筒驅動器中那樣集中在一點上。這具有許多優點:


  • 減少工具磨損

  • 工具不打滑,因為力的分佈最平均

  • 不會對表面塗層造成損傷

  • 不搖晃

  • 螺絲牢固定位


梅花起子必須符合 DIN EN ISO 10664


  • 因此,梅花頭的連接件已標準化並於全世界通用
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
M6

長度 (l1)

16 mm

頭直徑 (dk)

10 mm

頭高度 (k1)

6 mm

規範

ISO 14579

材料

A2 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

承窩頭

擰動類型

內梅花形

內起子

TX30

螺紋類型

公制螺紋

節距

1 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊