歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

星型/梅花型圓柱頭螺絲 ISO 14579,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

ISO 14579 8.8 鍍鋅鋼

料號 402516 20

EAN 4099618414459

登入後的客戶價格
星型/梅花型圓柱頭螺絲 ISO 14579,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 402516 20

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

提高組裝效率



在使用星型(TX)緊固件進行連接時,扭矩會分散施加於驅動側翼的較大表面區域,相較於如內六角驅動等設計,其力不再集中於單點,能有效降低磨損與打滑風險。
這具有許多優點:


  • 減少工具磨損

  • 受力分布均勻,避免工具在操作過程中打滑

  • 不會對表面塗層造成損傷

  • 不搖晃

  • 螺絲牢固定位


星型(TX)驅動系統需符合 DIN EN ISO 10664 國際標準規範。


  • 因此,配備星型、梅花頭部的連接元件已實現標準化,可於全球範圍內廣泛使用

產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M6

長度 (l1)

20 mm

頭直徑 (dk)

10,22 mm

頭高度 (k1)

6 mm

規範

ISO 14579

材料

性能等級

8.8

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

頭類型

承窩頭

擰動類型

內梅花形

內起子

TX30

螺紋類型

公制螺紋

節距

1 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

部分螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊