透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 1234,不鏽鋼,A4,素面開口銷-ISO1234-A4-2,5X16
類似產品
料號 511732516
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
標稱直徑 (d1)
2,5 mm
長度 (l1)
16 mm
環的縱向外徑 (b)
5 mm
環的橫向外徑 (c)
4,6 mm
夾板兩個銷之間的長度 (a)
規範
ISO 1234
材料
A4 不銹鋼
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
帶 H 十字槽的盤頭螺絲 DIN 7985,A2 不鏽鋼,素面
平式鈍端銼刀 DIN 7261,A 形
銷衝孔 符合 DIN 6450,C 形,帶硬化衝擊頭
拉力墊圈 DIN 6796,A2 不鏽鋼,素面,適用於螺絲連接
3/8 英吋套筒扳手嵌件,公制 長型
接點噴劑 SW
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 12.9,素面
Multifix 管與緊固夾
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件
DOT 4 煞車油 適用於液壓式煞車系統
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。