歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

開口銷 ISO 1234 A2 不鏽鋼

ISO 1234 A2 不鏽鋼,普通型
開口插梢 內徑2.50MM/長度32MM

料號 511722532

EAN 4046777541212

登入後的客戶價格
開口銷 ISO 1234 A2 不鏽鋼

料號 511722532

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

用於固定軸以防止滑動

通知

取代 DIN 94

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

標稱直徑 (d1)

2,5 mm

長度 (l1)

32 mm

環的縱向外徑 (b)

5 mm

環的橫向外徑 (c)

4,6 mm

夾板兩個銷之間的長度 (a)

2,5 mm

規範

ISO 1234

材料

A2 不銹鋼

表面

普通

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊