用於固定軸以防止滑動
通知
取代 DIN 94
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
標稱直徑 (d1) | 2 mm |
長度 (l1) | 22 mm |
環的縱向外徑 (b) | 4 mm |
環的橫向外徑 (c) | 3.6 mm |
夾板兩個銷之間的長度 (a) | 2.5 mm |
規範 | ISO 1234 |
材料 | A2 不銹鋼 |
表面 | 素色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |