歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

開口銷 ISO 1234 A2 不鏽鋼

ISO 1234 A2 不鏽鋼,普通型
開口插梢 內徑1.60MM/長度32MM

料號 511721632
EAN 4046777540796

登入後的客戶價格
開口銷 ISO 1234 A2 不鏽鋼

料號 511721632

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

用於固定軸以防止滑動

通知

取代 DIN 94

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

標稱直徑 (d1)

1,6 mm

長度 (l1)

32 mm

環的縱向外徑 (b)

3,2 mm

環的橫向外徑 (c)

2,8 mm

夾板兩個銷之間的長度 (a)

2,5 mm

規範

ISO 1234

材料

A2 不銹鋼

表面

普通

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊