歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

一字圓柱頭螺絲 ISO 1207,A4-70 不鏽鋼,素面

ISO 1207,不鏽鋼,A4,普通型
圓柱頭一字螺絲-A4/70-SL-M3X6

料號 5134236
EAN 4046777580334

登入後的客戶價格
一字圓柱頭螺絲 ISO 1207,A4-70 不鏽鋼,素面

料號 5134236

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 1207 已取代 DIN 84 | 有一些有限的相似性 | 標稱 Ø
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
M3

長度 (l1)

6 mm

頭直徑 (dk )

5,5 mm

頭高度 (k1)

2 mm

規範

ISO 1207

材料

A4 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

圓柱頭

擰動類型

插槽

內起子

SL

螺紋類型

公制螺紋

節距

0,5 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊