歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

一字圓柱頭螺絲 ISO 1207,A2-70 不鏽鋼,素面

ISO 1207 A2 不鏽鋼,普通型
圓柱頭一字螺絲-ISO1207-A2/70-SL-M5X12

料號 51341512
EAN 4060053523228

登入後的客戶價格
一字圓柱頭螺絲 ISO 1207,A2-70 不鏽鋼,素面

料號 51341512

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 1207 已取代 DIN 84 | 有一些有限的相似性 | 標稱 Ø

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M5

長度 (l1)

12 mm

頭直徑 (dk )

8,5 mm

頭高度 (k1)

3,3 mm

規範

ISO 1207

材料

A2 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

圓柱頭

擰動類型

插槽

內起子

SL

螺紋類型

公制螺紋

節距

0,8 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊