透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 1207 A2 不鏽鋼,普通型圓柱頭一字螺絲-ISO1207-A2/70-SL-M4X10
類似產品
料號 51341410
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
ISO 1207 已取代 DIN 84 | 有一些有限的相似性 | 標稱 Ø
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)
M4
長度 (l1)
10 mm
頭直徑 (dk )
7 mm
頭高度 (k1)
2,6 mm
規範
ISO 1207
材料
A2 不銹鋼
性能等級
70
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
頭類型
圓柱頭
擰動類型
插槽
內起子
SL
螺紋類型
公制螺紋
節距
0,7 mm
螺紋成型
標準公制螺紋
產品類別
A
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
銅密封環,A 形
螺紋最高至頭端的六角頭螺絲 DIN 933,鋼 8.8U,熱浸鍍鋅 (hdg)
帶中心及下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 6912,鋼 10.9,素面
帶 H 十字槽的盤頭螺絲 DIN 7985,A2 不鏽鋼,素面
六角螺母,薄型 DIN 985,鋼 I6I/I8I,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
具備梅花頭的沉頭螺絲 ISO 14581,A2-070 不鏽鋼,素面
產品特定加壓噴霧器,未填滿
純天然洗手膏
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,鋼 12.9,素面
夾式握鉗,C 型,平行
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。