透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 1207 普通黃銅圓柱頭一字螺絲-ISO1207-BRS-SL-M4X20
類似產品
料號 51347420
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)
M4
長度 (l1)
20 mm
頭直徑 (dk )
7.0 mm
頭高度 (k1)
2.6 mm
規範
ISO 1207
材料
黃銅
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
頭類型
圓柱頭
擰動類型
插槽
螺紋類型
公制螺紋
節距
0.7 mm
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
含 PTFE 的光亮密封劑
空心拉釘附件 適用於加工直徑 2.4 - 5.0 mm 的鋁、鋼和不鏽鋼空心拉釘
SLA LED 頭燈
適用於盲孔的 HSCo Longlife TiAlN+ 紅環機械螺絲攻 DIN 371/376
六角扳手,帶球頭六角承窩 特別長設計
帶中心及下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 6912,鋼 8.8,素面
薄膜刀 配備特殊塗層刀片
內六角止付螺絲-狗尾 ISO 4028,鋼,45H,素面
單極驗電筆
六角扳手
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。