歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A4-070 不鏽鋼,素面

DIN 7991 / ISO 10642 裸色 A4 不鏽鋼
平頭內六角螺絲-ISO10642-A4/070-HS5-M8X40

料號 02998 40
EAN 4045727461136

登入後的客戶價格
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A4-070 不鏽鋼,素面

料號 02998 40

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 由於其頭部幾何,根據此標準,沉頭螺絲的負載能力有限,且可能不符合拉力或扭力要求。

  • 螺絲的實際機械性能不變,符合 ISO 3506-1

  • 根據類型而定,這些供應項目的螺紋幾乎都到頭部

  • 依照 DIN 7991 與 ISO 10642,螺絲頭沉孔必須符合 DIN 74 F 形
通知

DIN 7991 已被撤銷,並以 ISO 10642 取代。有一些有限的相似性 (某些頭部高度與頭部直徑已變更 | 標稱直徑 M18、M22、M24 已移除 | 強度等級 10.9 與 12.9 已新增)。



由於其頭部幾何,這些螺絲僅能受限於有限的負載,請參見 DIN EN ISO 3506-1
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
M8

長度 (l1)

40 mm

頭直徑 (dk)

16.43 mm

頭高度 (k1)

4.96 mm

內起子 (s1)

HS5

規範

ISO 10642

材料

A4 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

沉頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

六角承窩

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

版本

0 - 不適用

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊