歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A4-070 不鏽鋼,素面

DIN 7991 / ISO 10642 裸色 A4 不鏽鋼
平頭內六角螺栓-DIN7991-不鏽鋼A4-IH2,5-M4X10

料號 02994 10
EAN 4050642293236

登入後的客戶價格
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A4-070 不鏽鋼,素面

料號 02994 10

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 由於其頭部幾何,根據此標準,沉頭螺絲的負載能力有限,且可能不符合拉力或扭力要求。

  • 螺絲的實際機械性能不變,符合 ISO 3506-1

  • 根據類型而定,這些供應項目的螺紋幾乎都到頭部

  • 依照 DIN 7991 與 ISO 10642,螺絲頭沉孔必須符合 DIN 74 F 形
通知

DIN 7991 已被撤銷,並以 ISO 10642 取代。有一些有限的相似性 (某些頭部高度與頭部直徑已變更 | 標稱直徑 M18、M22、M24 已移除 | 強度等級 10.9 與 12.9 已新增)。



由於其頭部幾何,這些螺絲僅能受限於有限的負載,請參見 DIN EN ISO 3506-1
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
M4

長度 (l1)

10 mm

頭直徑 (dk)

7,96 mm

頭高度 (k1)

2,48 mm

內起子 (s1)

HS2.5

規範

ISO 10642

材料

A4 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

沉頭

擰動類型

六角承窩

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊