歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶梅花頭與銷的安全螺絲 因為是星型起子而類似 ISO 10642,A2 不鏽鋼,素面

DIN 7991/ISO 10642 類似不鏽鋼 A2 安全螺絲
平頭星型安全螺絲-ISO10642-A2/070-(TX30-PIN)-M6X40

料號 028406 40
EAN 4047376544277
登入後的客戶價格
帶梅花頭與銷的安全螺絲 因為是星型起子而類似 ISO 10642,A2 不鏽鋼,素面

料號 028406 40

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 非常適合在學校、醫院、博物館、封閉機構、監獄和安全設施中進行安裝。

  • 可抵抗因惡意破壞而造成的移除。
通知

安裝和拆卸需要特殊工具。
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
  • 機械工程 — 保護安全開關和防止安全系統遭拆卸。

  • 電子裝置 — 安全櫃/開關櫃。

  • 也適合室外使用,因為由不鏽鋼 A2 材料所製成。

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M6

長度 (l1)

40 mm

頭直徑 (dk)

13,44 mm

頭高度 (k1)

3,72 mm

規範

ISO 10642, WN 284

材料

A2 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

沉頭

擰動類型

配備安全銷的梅花

內起子

TX30+P

螺紋類型

公制螺紋

節距

1 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

柄直徑

6 mm

螺紋長度 (公制螺紋)

18 mm

產品類別

A

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
梅花起子頭 C 6.3 (1/4 英吋) 帶孔

1/4吋中空星型起子頭 TX30 / 長26MM

適合所有常見梅花螺絲尺寸的起子頭
x 5 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊