帶梅花頭與銷的安全螺絲 因為是星型起子而類似 ISO 10642,A2 不鏽鋼,素面
DIN 7991/ISO 10642 類似不鏽鋼 A2 安全螺絲
平頭星型安全螺絲-ISO10642-A2/070-(TX25-PIN)-M5X40
料號
028405 40
EAN 4061338799499
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 非常適合在學校、醫院、博物館、封閉機構、監獄和安全設施中進行安裝。
- 可抵抗因惡意破壞而造成的移除。
通知
安裝和拆卸需要特殊工具。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 機械工程 — 保護安全開關和防止安全系統遭拆卸。
- 電子裝置 — 安全櫃/開關櫃。
- 也適合室外使用,因為由不鏽鋼 A2 材料所製成。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M5 |
長度 (l1) | 40 mm |
頭直徑 (dk) | 11,20 mm |
頭高度 (k1) | 3,1 mm |
規範 | ISO 10642, WN 284 |
材料 | A2 不銹鋼 |
性能等級 | 70 |
表面 | 普通 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 沉頭 |
擰動類型 | 配備安全銷的梅花 |
內起子 | TX25+P |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 0,8 mm |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
柄直徑 | 5 mm |
螺紋長度 (公制螺紋) | 16 mm |
產品類別 | A |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!