歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶六角承窩頭的沉頭螺絲 ISO 10642,鋼,強度等級 8.8,鍍鋅鎳,銀色 (ZNSHL)

ISO 10642 鋼 08.8,鋅鎳
平頭內六角螺絲-ISO10642-08.8-IH4-(ZNSHL)-M6X16

料號 412296 16
EAN 4058794118070

登入後的客戶價格
帶六角承窩頭的沉頭螺絲 ISO 10642,鋼,強度等級 8.8,鍍鋅鎳,銀色 (ZNSHL)

料號 412296 16

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

不含鍍鋅鉻 (VI) 鋅鎳銀色塗層 (ZNSHL) 的緊固件適合有高腐蝕風險的應用。塗層中包含鋅鎳合金層與密封塗層 (含整合潤滑粒子的頂部塗層)。



抗腐蝕性:



  • 直徑 ≥ M2 – 360h*

  • 直徑 ≥ M4 – 600h*

  • 直徑 ≥ M10 – 720h*


  • *在螺紋未接受鹽霧噴灑測試的點沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS


優點總覽:



  • 長達 720 小時的耐基礎金屬腐蝕能力,符合 DIN EN ISO 9227 NSS

  • 不含鉻(VI)

  • 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09 μ–0.14 μ

  • 熱容量最高可達 120°C

  • 平均塗層分配

  • 功能與裝飾
通知

ISO 10642 已取代 DIN 7991 | 有一些有限的相似性 (某些頭部高度與頭部直徑已變更 | 標稱 Ø M18、M22、M24 已忽略 | 不鏽鋼已去除 | 強度等級 10.9 與 12.9 已新增)。



這些螺絲由於其頭部幾何而只能承受有限的負載,請參閱 DIN EN ISO 898-1
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
M6

長度 (l1)

16 mm

頭直徑 (dk)

12.16 mm

頭高度 (k1)

3.72 mm

內起子 (s1)

HS4

規範

ISO 10642

材料

性能等級

08.8

表面

鋅鎳銀色

防腐蝕期限

600 h

符合 ROHS 標準

頭類型

沉頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

六角承窩

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

版本

0 - 不適用

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊