歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角承窩頭沉頭螺絲 ISO 10642,黑色鍍鋅鎳 8.8 鋼 (ZNBHL)

SCR-CS-ISO10642-08.8-(ZNBHL)-M3X8

料號 412263 8

EAN 4060053581051

登入後的客戶價格
六角承窩頭沉頭螺絲 ISO 10642,黑色鍍鋅鎳 8.8 鋼 (ZNBHL)

料號 412263 8

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 2000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

鍍鋅無鉻 (VI) 鋅鎳黑色塗層 (ZNBHL) 緊固件適合高腐蝕風險應用。塗層包含鋅鎳合金層與密封塗層 (整合潤滑顆粒的上塗層)。



抗腐蝕性:



  • 直徑 ≥ M2–360h*

  • 直徑 ≥ M4–480h*

  • 直徑 ≥ M10–720h*


  • *在無螺紋點接受鹽霧噴灑測試並未腐蝕基礎金屬,符合 DIN EN ISO 9227 NSS


優點總覽:



  • 基礎金屬抗腐蝕性高達 720 小時,符合 DIN EN ISO 9227 NSS

  • 無鉻(VI)

  • 上塗層整合潤滑顆粒,修正摩擦係數範圍在 0.09 μ-0.14 μ

  • 耐熱最高可達 120°C

  • 塗層均勻分佈

  • 功能性與裝飾性
通知

ISO 10642 已取代 DIN 7991 | 具有部分有限相似性 (部分頭部高度與頭部直徑已改變 | 省略標稱 Ø M18、M22、M24 | 刪除不鏽鋼 | 新增強度等級 10.9 與 12.9)。



由於其頭部幾何的緣故,這些螺絲只能承受有限負載,請參閱 DIN EN ISO 898-1

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
沉孔,黃/藍環,HSS 90° DIN 335 C

CNTSNK-CONI-MA-YELL/BLUE-HSS-90DGR-D6,3

尤其適合處理傳統鋼、鑄鐵和非鐵金屬 (鋁、銅、鋁合金和塑膠)。
x 1 數量
1/4 英吋動力計螺絲起子

1/4吋扭力起子-1,0-3,5NM(TPMS)

扭力螺絲起子,1/4 英吋安裝座,1/4 英吋螺絲起子,以及順時針擰緊。
x 1 數量
1/4 英吋扭矩扳手

TRQWRNCH-RTCH-1/4IN-(1-5NM)

極為小巧的扭矩扳手,具備 1/4 英吋六角安裝與精準刻度區分
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊