歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶六角承窩頭的沉頭螺絲 ISO 10642,鋼 8.8,素面

DIN 7991/ISO 10642 普通鋼 08.8
平頭內六角螺絲-ISO10642-08.8-IH4-M6X10

料號 008706 10
EAN 4038898381464

登入後的客戶價格
帶六角承窩頭的沉頭螺絲 ISO 10642,鋼 8.8,素面

料號 008706 10

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 10642 已取代 DIN 7991 | 有一些有限的相似性 (某些頭部高度與頭部直徑已變更 | 標稱 Ø M18、M22、M24 已忽略 | 不鏽鋼已去除 | 強度等級 10.9 與 12.9 已新增)。



這些螺絲由於其頭部幾何而只能承受有限的負載,請參閱 DIN EN ISO 898-1
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
M6

長度 (l1)

10 mm

頭直徑 (dk)

12.16 mm

頭高度 (k1)

3.72 mm

內起子 (s1)

HS4

規範

ISO 10642

材料

性能等級

08.8

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

沉頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

六角承窩

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

版本

0 - 不適用

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊