歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶六角承窩頭的沉頭螺絲 ISO 10642,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

DIN 7991/ISO 10642 鋼 08.8 鍍鋅
平頭內六角螺絲-ISO10642-08.8-HS6-(A2K)-M10X70

料號 008710 70
EAN 4038898785774

登入後的客戶價格
帶六角承窩頭的沉頭螺絲 ISO 10642,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 008710 70

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 10642 取代 DIN 7991 | 有一些有限的相似性 (某些頭部高度與頭部直徑已變更 | 標稱 Ø M18、M22、M24 已忽略 | 不銹鋼已去除 | 強度等級 10.9 與 12.9 已新增)。



這些螺絲由於其頭部幾何而只能承受有限的負載,請參閱 DIN EN ISO 898-1
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
M10

長度 (l1)

70 mm

頭直徑 (dk)

20,69 mm

頭高度 (k1)

6,2 mm

內起子 (s1)

HS6

規範

ISO 10642

材料

性能等級

08.8

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

頭類型

沉頭

擰動類型

六角承窩

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

部分螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊