通知
ISO 10642 已取代 DIN 7991 | 具有部分有限相似性 (部分頭部高度與頭部直徑已改變 | 省略標稱 Ø M18、M22、M24 | 刪除不鏽鋼 | 新增強度等級 10.9 與 12.9)。
這些螺絲由於其頭部幾何而只能承受有限的負載,請參閱 DIN EN ISO 898-1
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M4 |
長度 (l1) | 12 mm |
頭直徑 (dk) | 7,96 mm |
頭高度 (k1) | 2,48 mm |
內起子 (s1) | HS2.5 |
規範 | ISO 10642 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 012.9 |
表面 | 普通 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 沉頭 |
擰動類型 | 六角承窩 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |
產品類別 | A |