歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,鋼,強度等級 10.9,鋅片,銀色 (ZFSHL)

ISO 10642 鋼 010.9,鋅薄片塗裝
平頭內六角螺絲-ISO10642-010.9-(ZFSHL)-M16X90

料號 412341690
EAN 4060053932983

登入後的客戶價格
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,鋼,強度等級 10.9,鋅片,銀色 (ZFSHL)

料號 412341690

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

鋅薄片塗層為無鉻 (VI) 腐蝕保護塗層,適用於商用車建構、建築機具、農用車與設備,以及需要車輛建構標準防腐蝕需求的其他所有領域。



ZFSHL 的抗腐蝕性為:


  • 直徑 ≥ M6 - 480h*

  • 直徑 ≥ M10 - 720h*


  • * 準則值:在螺紋未接受鹽霧噴灑測試的點沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS。


  • ZFSHL 這個名稱是指以下腐蝕塗層:


    • 鋅薄片塗層,帶頂部塗層,銀色,潤滑摩擦值可調整。

    • 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍從 0.09μ – 0.14μ
    通知

    ISO 10642 已取代 DIN 7991 | 具有部分有限相似性 (部分頭部高度與頭部直徑已改變 | 省略標稱 Ø M18、M22、M24 | 刪除不鏽鋼 | 新增強度等級 10.9 與 12.9)。



    這些螺絲由於其頭部幾何而只能承受有限的負載,請參閱 DIN EN ISO 898-1

    產品資訊

    資料表(X)

    認證/ 相關文件資料

     | 

     | 

    螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

    M16

    長度 (l1)

    90 mm

    頭直徑 (dk)

    33.6 mm

    頭高度 (k1)

    8.8 mm

    內起子 (s1)

    HS10

    規範

    ISO 10642

    材料

    性能等級

    010.9

    表面

    片狀鋅銀色

    防腐蝕期限

    720 h

    符合 ROHS 標準

    頭類型

    沉頭

    頭細節

    0 - 不適用

    擰動類型

    六角承窩

    螺紋類型

    公制螺紋

    螺紋成型

    標準公制螺紋

    螺紋設計

    部分螺紋

    版本

    0 - 不適用

    產品類別

    A

    應用區域

    0 - 不適用

    管制區

    0 - 不適用

    建築產品

    0 - 不適用

    EC 符合性聲明 (CE)

    0 - 不適用

    料號
    客戶材料編號

    危險材料

    產品資訊

    資料表()

    資料表 ()

    CAD 資料  | 

    認證/ 相關文件資料

     | 

     | 

    技術資訊