歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶六角承窩頭的沉頭螺絲 ISO 10642,鋼 10.9,素面

DIN 7991/ISO 10642 普通鋼 010.9
平頭內六角頭螺絲-ISO10642-010.9-IH4-M6X12

料號 00896 12

EAN 4011231157445

登入後的客戶價格
帶六角承窩頭的沉頭螺絲 ISO 10642,鋼 10.9,素面

料號 00896 12

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 10642 已取代 DIN 7991 | 有一些有限的相似性 (某些頭部高度與頭部直徑已變更 | 標稱 Ø M18、M22、M24 已忽略 | 不鏽鋼已去除 | 強度等級 10.9 與 12.9 已新增)。



這些螺絲由於其頭部幾何而只能承受有限的負載,請參閱 DIN EN ISO 898-1

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M6

長度 (l1)

12 mm

頭直徑 (dk)

12,16 mm

頭高度 (k1)

3,72 mm

內起子 (s1)

HS4

規範

ISO 10642

材料

性能等級

010.9

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

沉頭

擰動類型

六角承窩

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊