通知
ISO 10511 取代了 DIN 985 | 有一些有限的相似性 | 螺紋 M7、M18、M22、M27、M33 和標稱直徑 > M36 已移除 | 細牙螺紋已移除 | 螺帽高度已變更 | 螺紋 M10、M12 和 M14 的對邊寬已變更為 16、18 和 21 公釐 | 強度等級已變更為 04 和 05。
![]() | |
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M8 |
高度 (m1) | 6,76 mm |
外擰動 (s1) | SW13 |
規範 | ISO 10511 |
材料 | A4 不銹鋼 |
性能等級 | 35 |
表面 | 普通 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
成形 | 低 |
鎖定裝置的操作原則 | 夾緊零件聚醯胺環 |
鎖定功能 | 透過夾緊來防止鬆動 |