歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) ISO 10511,A2/035 不鏽鋼,素面

ISO 10511 A2 不鏽鋼,普通型
六角尼龍防鬆螺帽-ISO10511-A2/035-WS8-M5

料號 5162000105
EAN 4057708657490

登入後的客戶價格
六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) ISO 10511,A2/035 不鏽鋼,素面

料號 5162000105

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 10511 取代了 DIN 985 | 有一些有限的相似性 | 螺紋 M7、M18、M22、M27、M33 和標稱直徑 > 的 M36 已移除 | 細牙螺紋已移除 | 螺母高度已變更 | 螺紋 M10、M12 和 M14 的對邊寬已變更為 16、18 和 21 公釐 | 強度等級已變更為 04 和 05。
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
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M5

高度 (m1)

5 mm

外擰動 (s1)

SW8

規範

ISO 10511

材料

A2 不銹鋼

表面

普通

符合 ROHS 標準

成形

鎖定裝置的操作原則

夾緊零件聚醯胺環

鎖定功能

透過夾緊來防止鬆動

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊