歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) ISO 10511,鋼,強度等級 5,鍍鋅鎳,黑色 (ZNBHL)

ISO 10511 鋼 05,鋅鎳,黑色
六角尼龍防鬆螺帽-ISO10511-05-WS13-(ZNBHL)-M8

料號 516201158
EAN 4046777209785

登入後的客戶價格
六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) ISO 10511,鋼,強度等級 5,鍍鋅鎳,黑色 (ZNBHL)

料號 516201158

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

不含鍍鋅鉻 (VI) 鋅鎳黑色塗層 (ZNBHL) 的緊固件適合有高腐蝕風險的應用。塗層中包含鋅鎳合金層與密封塗層 (含整合潤滑粒子的頂部塗層)。



抗腐蝕性:



  • 直徑 ≥ M2 - 360h*

  • 直徑 ≥ M4 - 480h*

  • 直徑 ≥ M10 - 720h*


  • *在螺紋未接受鹽霧噴灑測試的點沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS


優點總覽:



  • 基礎金屬腐蝕的抗腐蝕性高達 720 小時,符合 DIN EN ISO 9227 NSS

  • 不含鉻(VI)

  • 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09 μ-0.14 μ

  • 熱容量最高可達 120°C

  • 平均塗層分配

  • 功能與裝飾
通知

ISO 10511 取代了 DIN 985 | 有一些有限的相似性 | 螺紋 M7、M18、M22、M27、M33 和標稱直徑 > 的 M36 已移除 | 細牙螺紋已移除 | 螺母高度已變更 | 螺紋 M10、M12 和 M14 的對邊寬已變更為 16、18 和 21 公釐 | 強度等級已變更為 04 和 05。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M8

高度 (m1)

6.76 mm

外擰動 (s1)

SW13

規範

ISO 10511

材料

性能等級

05

表面

鋅鎳黑色

防腐蝕期限

480 h

符合 ROHS 標準

成形

鎖定裝置的操作原則

夾緊零件聚醯胺環

鎖定功能

透過夾緊來防止鬆動

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊