通知
ISO 10511 取代了 DIN 985 | 有一些有限的相似性 | 螺紋 M7、M18、M22、M27、M33 和標稱直徑 > 的 M36 已移除 | 細牙螺紋已移除 | 螺母高度已變更 | 螺紋 M10、M12 和 M14 的對邊寬已變更為 16、18 和 21 公釐 | 強度等級已變更為 04 和 05。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M6 |
高度 (m1) | 6 mm |
外擰動 (s1) | SW10 |
規範 | ISO 10511 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 5 |
表面 | 鍍鋅 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
成形 | 低 |
鎖定裝置的操作原則 | 夾緊零件聚醯胺環 |
鎖定功能 | 捕捉防護 |