透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0501101663
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
最小/最大鑽孔直徑
10.00-10.20 mm
最小/最大連接厚度
1.00-2.50 mm
頭直徑 (A)
22,00 mm
頭下方長度 (B)
18,00 mm
芯直徑 (C)
11,50 mm
頭部的夾具範圍 (D)
2,40 mm
顏色
黑色
材料
聚甲醛
適合汽車製造商
Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
對應於原始備用零件編號
8E0868243
安裝位置
內部, 通用
汽車類型
乘用車
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
1/2 英吋套筒扳手嵌件,梅花頭 適用於外部梅花螺絲,短
氣動棘輪螺絲起子 DRS 3/8‘‘ Plus
FPM/ECO/AR/ECO 汽油軟管 具備低滲透性,適用於燃油輸送應用
打火機
鎖緊墊圈具備直角橫截面,B 形 DIN 127,鋼,素面
Festoon 燈泡
具備塑膠套筒的線端箍
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,A4-70 不鏽鋼,素面
車室空氣濾網 QUICK FILTER PM 2.5
公制梅開扳手 21 件式,採用 POWERDRIV® 起子