適用於將飾條固定於托架組件
- 預先安裝在飾條上,然後插入到基本元件上的對應孔中
- 可達成公差補償
- 可拆下飾板
- 亦可做為密封件使用
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於將飾條固定於托架組件。
指示
預先安裝在飾條上,然後插入到基本元件上的對應孔中。
![]() | |
最小/最大鑽孔直徑 | 8.30-8.50 mm |
最小/最大連接厚度 | 1.70-1.80 mm |
頭直徑 (A) | 16,00 mm |
頭下方長度 (B) | 14,00 mm |
芯直徑 (C) | 8,80 mm |
頭部的夾具範圍 (D) | 2,60 mm |
顏色 | 中性 |
材料 | 聚甲醛 |
適合汽車製造商 | Citroen, Lexus, Mitsubishi, Peugeot, Suzuki, Toyota |
對應於原始備用零件編號 | 6822LL, 0940910312, 9046710161, MU000504, 0940910312000 |
安裝位置 | 內部, 通用 |
汽車類型 | 乘用車 |