適用於將飾條固定於托架組件
![]() | |
最小/最大鑽孔直徑 | 8.00-8.00 mm |
最小/最大連接厚度 | 0.67-1.00 mm |
頭直徑 (A) | 8,00 mm |
頭下方長度 (B) | 12,80 mm |
芯直徑 (C) | 2,95 mm |
頭部的夾具範圍 (D) | 1,15 mm |
顏色 | 白色 |
材料 | 聚甲醛 |
適合汽車製造商 | Renault, Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Lancia, Iveco, Peugeot |
對應於原始備用零件編號 | 856540, 856563, 71737918, 0071737918, 7701049270 |
安裝位置 | 內部, 車身, 通用 |
汽車類型 | 通用 |