透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0501121007
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
最小/最大鑽孔直徑
8.20-8.20 mm
最小/最大連接厚度
0.60-1.50 mm
頭直徑 (A)
22,40 mm
頭下方長度 (B)
15,40 mm
芯直徑 (C)
4,90 mm
頭部的夾具範圍 (D)
3,00 mm
顏色
中性
材料
組合材料
適合汽車製造商
Opel/Vauxhall, Citroen, Peugeot, Renault
對應於原始備用零件編號
9345ZN, 7703077476
安裝位置
內部, 通用
汽車類型
乘用車
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
壓接纜線接線頭,刀片式連接件 PVC 絕緣
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
手動變速箱油
拋光墊
鹵素燈泡
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,A4-70 不鏽鋼,素面
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 氧化型
螺絲拔取器
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
煞車油更換機接頭組 BIKE