歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

內部調整夾片,封閉

帶閉合式安卡的內部調整夾片

料號 0500300016

EAN 4065746644495

登入後的客戶價格
內部調整夾片,封閉

料號 0500300016

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於將飾條固定於托架組件
  • 預先安裝在飾條上,然後插入到基本元件上的對應孔中

  • 可達成公差補償

  • 可拆下飾板

  • 亦可做為密封件使用
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
適用於將飾條固定於托架組件。

指示

預先安裝在飾條上,然後插入到基本元件上的對應孔中。

最小/最大鑽孔直徑

7.80-8.10 mm

最小/最大連接厚度

0.80-0.80 mm

頭直徑 (A)

13,20 mm

頭下方長度 (B)

11,95 mm

芯直徑 (C)

7,60 mm

頭部的夾具範圍 (D)

2,00 mm

顏色

橙色

材料

聚甲醛

適合汽車製造商

Mercedes-Benz, Smart

對應於原始備用零件編號

A0009918698, 0009918698

安裝位置

通用

汽車類型

乘用車

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊