歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

內部調整夾片,封閉

帶閉合式安卡的內部調整夾片

料號 0500300033

EAN 4065746670838

登入後的客戶價格
內部調整夾片,封閉

料號 0500300033

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於將飾條固定於托架組件
  • 預先安裝在飾條上,然後插入到基本元件上的對應孔中

  • 可達成公差補償

  • 可拆下飾板

  • 亦可做為密封件使用
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於將飾條固定於托架組件。

指示

預先安裝在飾條上,然後插入到基本元件上的對應孔中。

最小/最大鑽孔直徑

7.66-7.66 mm

最小/最大連接厚度

1.50-5.00 mm

頭直徑 (A)

16,00 mm

頭下方長度 (B)

10,00 mm

芯直徑 (C)

8,00 mm

頭部的夾具範圍 (D)

2,20 mm

顏色

黑色

材料

聚甲醛

適合汽車製造商

BMW

對應於原始備用零件編號

51417325082

安裝位置

通用

汽車類型

通用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊