透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0500300026
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
最小/最大鑽孔直徑
8.00-8.20 mm
最小/最大連接厚度
0.80-2.80 mm
頭直徑 (A)
21,45 mm
頭下方長度 (B)
7,60 mm
芯直徑 (C)
8,00 mm
頭部的夾具範圍 (D)
1,65 mm
顏色
黑色
材料
PE - 聚乙烯
適合汽車製造商
Volkswagen, Audi, Skoda, Seat
對應於原始備用零件編號
3CN 868 243
安裝位置
車身, 內部
汽車類型
乘用車
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
鉤環泡棉襯墊具有彈性 旋轉拋光機
壓接纜線接線頭,刀片式連接件 PVC 絕緣
開口銷 ISO/WN 1234 鍍鋅鋼
混合器噴嘴 WIT-MX
化學品防護手套 Mapa Ultranitril 480
銼刷
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 558,鋼 4.6,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)。
公接頭 系列 2000
水準器 由輕金屬製造
1/4 英吋萬向接頭