經典款 T 恤由高品質纖維製成。具有絕佳的合身性及優質的舒適度。
- 純柔軟棉料,極度舒適
- 圓領,時尚的剪裁
- 肩部、袖子與捲邊採用雙線縫製
- 正面印有標誌
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
顏色 | 黑色 |
大小 | XXL |
材料 | 100% 棉 |
每平方公尺的織物重量 | 165 g |
可洗條件 | 40°C |
處理指示 | 請勿漂白, 請勿用滾筒乾衣機甩乾, 中溫熨燙, 請勿乾洗 |