歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

初級 II 型電工工具箱 18 件式

初級 II 型電動工具箱
電工用工具箱/17件工具

料號 096593 102
EAN 4011231884921

登入後的客戶價格
初級 II 型電工工具箱 18 件式

料號 096593 102

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

完整電工多功能工具箱,完美適合學徒,內含 2 m 折尺。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

長度 x 寬度 x 高度

430 x 300 x 300 mm

分類/套件中的件數

17 Stck(pcs)

初級 II 型電工工具箱 18 件式 包括:
1 x
VDE 螺絲起子,平一字

VDE耐高壓一字起子 0.4X2.5X80

ZEBRA
描述:
0.4 x 2.5 mm
適合在電壓達到 1000 伏特 (AC) 與 1500 伏特 (DC) 的通電零件上工作
數量: 1 x
1 x
VDE 螺絲起子,平一字

VDE耐高壓一字起子 0.8X4.0X100

ZEBRA
描述:
0.8 x 4.0 mm
適合在電壓達到 1000 伏特 (AC) 與 1500 伏特 (DC) 的通電零件上工作
數量: 1 x
1 x
VDE 螺絲起子,平一字

VDE耐高壓一字起子 1.2X6.5X150

ZEBRA
描述:
1.2 x 6.5 mm
適合在電壓達到 1000 伏特 (AC) 與 1500 伏特 (DC) 的通電零件上工作
數量: 1 x
1 x
VDE 螺絲起子,十字槽頭 適合在電壓達到 1000 伏 (AC) 與 1500 伏 (DC) 的通電零件上工作

VDE耐高壓十字起子 PH1X80

ZEBRA
描述:
PH1; 1
數量: 1 x
1 x
VDE 螺絲起子,十字槽頭 適合在電壓達到 1000 伏 (AC) 與 1500 伏 (DC) 的通電零件上工作

VDE耐高壓十字起子 PH2X100

ZEBRA
描述:
PH2; 2
數量: 1 x
石膏碗
1 x
石膏碗

PLSTBOWL-3378-D125MM

數量: 1 x
1 x
VDE IEC 60900 剝線鉗

VDE絕緣剝線鉗 L160MM

ZEBRA
描述: 使用塑膠或橡膠隔熱精確、輕鬆地剝離纜線與電線。
數量: 1 x
1 x
VDE 邊刃鉗,DIN ISO 5749 IEC 60900

VDE斜口鉗 L:160MM

ZEBRA
描述:
160 mm
適用於切削硬質和軟質電線與纜線,包含難以觸及之處
數量: 1 x
1 x
VDE 組合鉗 DIN ISO 5746,IEC 60900

VDE混合式鉗子-L180MM

ZEBRA
描述: 適用於夾持、固持與切削硬質和軟質電線與纜線
數量: 1 x
1 x
剝線刀 AM 280

電纜剝線刀 適用電纜外徑8~28MM

描述: 帶子和手柄上的軟元件插件確保最大抓握力
數量: 1 x
1 x
車身鑿 平橢圓

一字鑿 附護手/刃寬26MM

數量: 1 x
水準器 由輕金屬製造
1 x
水準器 由輕金屬製造

輕量化水平尺(40CM)

描述:
長度: 40 cm
矩形的堅固低扭力水準器,具備兩個氣泡管及平滑側表面。提供不同長度可選擇。
數量: 1 x
透明單極電壓測試器
1 x
透明單極電壓測試器

正負極驗電筆 AC150-250V

描述: 附有永久整合式燈組與平式刀片式螺絲起子頭
數量: 1 x
1 x
帶防護手柄護套的機械工鎚

四角尖頭鐵鎚–淨重:300公克

描述:
鎚重: 300 g; 300 mm
符合 DIN 1041 的德國型,具備雙彎曲胡桃木手柄
數量: 1 x
1 x
石匠鎚 符合 DIN 6475 的德國設計

重力鎚–總重1000 公克

描述:
鎚重: 1000 g; DIN 6475
帶雙彎曲梣木手柄
數量: 1 x
1 x
多盒工具盒 3 合 1 概念

多功能工具箱-470X300X300MM

描述: 2 個堅固且非常耐用的儲存盒,包含凳子
數量: 1 x
木手柄不銹鋼匠抹泥刀
1 x
木手柄不銹鋼匠抹泥刀

PLSTSPTLA-SST-WOHNDL-W60MM

描述: Rust-proof spatula with wooden handle
數量: 1 x
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊