透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0848065650
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
加上功能性涵蓋 95% 的車輛型號
擾流板設計和內建的 8 公釐厚度不鏽鋼金屬
降低風阻
設計概念
環保
紙質包裝
長有效壽命
確保擋風玻璃無油、蠟、瀝青與其他髒污,使有效壽命不會減少
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
全新的滑動轉接器具有擾流板出風口設計以實現輕型汽車應用的趨勢
長度
650 mm
長度 (英吋)
26 in
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
具備夾爪的軟管箍
公制 XZN 起子頭 10 公釐六角起子
接點噴劑 氧化溶劑
梅開扳手,英吋 使用 POWERDRIV®
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,A4-70 不鏽鋼,素面
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,≤ M24 A2-70 不鏽鋼,≥ M24 A2-50 不鏽鋼
合孔衝 根據 DIN 6458
系統堆疊櫃 適用於 ORSY® 系統置物箱 8.4.2
DUO-S 直柄衝擊鑽頭