具有深度止擋的沉孔
具有深度止擋的沉孔
木工埋頭深度鑽-(HW)-D6MM
ZEBRA
料號
0650700600
EAN 4050642414501
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於平台施工的沉孔專家,帶 1/4 英吋 E 型起子頭收納器。
視覺上一致的螺絲連接
沉孔深度可以使用螺絲鎖定於定位,確保深度一致。沉孔深度可以使用刻度設定為公釐精度。沉孔深度 2-9 公釐。
表面上無焦痕或刮痕
聚合塑膠擋環也可以旋轉,防止對表面造成任何意外傷害。
使用壽命長且螺絲頭沉孔乾淨
TC 頭沉孔可達成乾淨、無裂痕的沉孔。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
熱帶木材,例如南洋櫸木、硬木、軟木、纖維板、塑膠塗層纖維板。
標稱鑽孔直徑 | 6 mm |
長度 | 96 mm |
鍃孔鑽直徑 | 13 mm |
切刃材料 | 碳化鎢 |