Wuerth HVLP 噴槍不僅能以更快的生產速度提供優異的魚貨品質,其輕巧設計也更能符合現今嚴格的環境法規要求
優異的氣罩設計
流速較高時的霧化效果有所改善
扣拉扳機阻力低,可輕鬆操作扳機
大幅減輕操作人員的疲勞感
單手圓形/平式控制
易於調整的噴塗模式
無 O 型環設計
節省維護成本
完整的噴嘴系列
提供彈性應用方式
HVLP 技術
最高可減少 15% 的材料消耗
通知
噴嘴大小
- 0891 702 130 1.3 mm
- 0891 702 140 1.4 mm
- 0891 702 170 1.7 mm
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
內容量 | 600 ml |
產品重量 (每個項目) | 620 g |
最小工作壓力 | 15 psi |
最大工作壓力 | 28 psi |
工作壓力 | 2 bar |
耗氣量 | 250 l/min |
最短噴塗距離 | 170 mm |
最長噴塗距離 | 210 mm |