適用於高強度配件的帶倒角平墊圈
EN 14399/6 熱浸鋼
墊片-HV-EN14399/6-K1-RD-(HDG)-D30
料號 007906 30
EAN 4047376327344
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
熱浸鍍鋅鋼,硬度 300 HV 至 370 HV。適用於金屬結構的高強度預先負載結構螺絲連接,符合 DIN EN 14399-6
通知
「僅使用一個製造商提供的成套配件 (螺栓,螺帽和墊圈)」。
具備高強度配件的鋼結構設計受 DIN EN 1090-2 與 DASt 指令 024 所規範。
由於批次可追溯性,這些商品只能向該製造商購買並由該製造商存放,並因此無法更換或退貨!
存放與運輸:
螺絲、螺母和墊圈以熱浸鍍鋅版本供貨,且螺母在加工條件下進行潤滑。螺母的母螺紋未熱浸鍍鋅,且只藉由施加的潤滑來防腐蝕。運輸與存放條件不當可能造成母螺紋腐蝕,或潤滑狀況在供貨時有所變化,並且鎖緊扭矩和與此相關聯的預備張力之間的關係也可能改變。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
符合此標準的墊圈專供符合 DIN EN 14399-4 的高強度配件使用。
![]() | |
適合螺紋 | M30 |
內徑 (d1) | 31 mm |
外徑 (d2) | 56 mm |
厚度 (h1) | 5 mm |
規範 | EN 14399-6 |
材料 | 鋼 |
最小/最大維氏硬度,HV | 300-370 HV |
表面 | 熱浸鍍鋅 |
應用區域 | 鋼結構 |
適合 | 鋼結構中的高強度摩擦連接 |
建築產品 | 是 |
效能聲明 (EU-CPR) | 是 |
符合 ROHS 標準 | 是 |