歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

耐用及速度型 HSSCo8 雙金屬桶形鋸

圓孔穴鋸 直徑51MM

料號 0632900051

EAN 4050641552969

登入後的客戶價格
耐用及速度型 HSSCo8 雙金屬桶形鋸

料號 0632900051

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

專為鋼和不鏽鋼開發:鑽孔速度極快且使用壽命長,即使在堅固的不鏽鋼上使用也是如此
  • 新開發的齒形能以最省力的方式,達到極快的鋸切速度

  • 具有額外螺紋的堅固底盤,能確保高同心度與側衝程準確度

  • 操作非常安靜且低震動,切割深度為 38 mm

  • 由 M42 雙金屬 (8% 鈷) 製成的組合式 Vario 鋸齒,可確保使用壽命長,切削能力可靠
通知
  • 始終符合速度值。轉速過快會使齒變鈍,進而使桶形鋸無法使用

  • 若經常用於鋼與不鏽鋼,建議使用我們配備 HW 的孔鋸
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於鋼、不鏽鋼、鑄造金屬、銅、青銅、鋁、木材及特定塑膠。

指示
  • 以較小的鑽孔力道開始鑽孔

  • 繼續以較低且均勻的壓力鑽孔;鑽孔時避免擺動

  • 觀察速度表中的資訊,並使用冷卻劑

  • 用於木材與木材替代材質時,請定期為孔鋸進行通風

直徑 (Ø)

51 mm

切削深度

38 mm

擰動類型

外六角

適合充電式鑽孔 (點系統)

3 / 4 點

適合鑽孔 (點系統)

3 / 4 點

適合立式鑽機 (點系統)

4 / 4 點

多功能性 (點系統)

4 / 4 點

鑽孔速度 (點系統)

4 / 4 點

鏜孔品質 (點系統)

2 / 4 點

軟鋼中的建議轉速

170 U/min(rpm)

工具鋼與不銹鋼中建議的轉速

85 U/min(rpm)

建議的鑄鐵中轉速

115 U/min(rpm)

黃銅中的建議轉速

230 U/min(rpm)

建議的鋁材中轉速

255 U/min(rpm)

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
快拆式安裝 適用於雙金屬桶形鋸

ARBR-CYLSAW-A4/A2-QUICKCH-(14-200MM)

單一轉接器,適用所有直徑
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊