用於在強度達 850 N/mm² 的鋼和鑄鐵中產生 M3-M12 標準公制 ISO 螺紋的完整分類。
- 根據應用及其直徑排列的工具
- 高品質、雷射標記的泡棉嵌件
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
分類/套件中的件數 | 44 Stck(pcs) |
材料 | HSS |
螺紋切削工具套組 HSS M3-M12 44 件式,以系統置物箱 8.4.1 提供 包括:
1
x
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
高速鋼鑽頭 2.5MM
描述:
2.5 mm
精密鋼質鑽頭,廣泛適用於強度達 1,000 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。
數量:
1
x
1
x
描述:
3.3 mm
精密鋼質鑽頭,廣泛適用於強度達 1,000 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。
數量:
1
x
1
x
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
高速鋼鑽頭 4.2MM
描述:
4.2 mm
精密鋼質鑽頭,廣泛適用於強度達 1,000 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。
數量:
1
x
1
x
描述:
5.0 mm
精密鋼質鑽頭,廣泛適用於強度達 1,000 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。
數量:
1
x
1
x
描述:
6.8 mm
精密鋼質鑽頭,廣泛適用於強度達 1,000 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。
數量:
1
x
1
x
描述:
8.5 mm
精密鋼質鑽頭,廣泛適用於強度達 1,000 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。
數量:
1
x
1
x
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
高速鋼鑽頭 10.2MM
描述:
10.2 mm
精密鋼質鑽頭,廣泛適用於強度達 1,000 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。
數量:
1
x
1
x
描述:
M10 x 1.5
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 A 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量:
1
x
1
x
描述:
M12 x 1.75
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 A 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量:
1
x
1
x
描述:
M3 x 0.5
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 A 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量:
1
x
1
x
描述:
M4 x 0.7
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 A 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量:
1
x
1
x
描述:
M5 x 0.8
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 A 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量:
1
x
1
x
描述:
M6 x 1.0
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 A 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量:
1
x
1
x
描述:
M8 x 1.25
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 A 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量:
1
x
1
x
描述:
M10 x 1.5
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 D 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量:
1
x
1
x
描述:
M12 x 1.75
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 D 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量:
1
x
1
x
描述:
M3 x 0.5
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 D 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量:
1
x
1
x
描述:
M4 x 0.7
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 D 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量:
1
x
1
x
描述:
M5 x 0.8
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 D 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量:
1
x
1
x
描述:
M6 x 1.0
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 D 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量:
1
x
1
x
描述:
M8 x 1.25
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 D 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量:
1
x
1
x
描述:
M10 x 1.5
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 C 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量:
1
x
1
x
描述:
M12 x 1.75
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 C 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量:
1
x
1
x
描述:
M3 x 0.5
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 C 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量:
1
x
1
x
描述:
M4 x 0.7
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 C 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量:
1
x
1
x
描述:
M5 x 0.8
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 C 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量:
1
x
1
x
描述:
M6 x 1
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 C 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量:
1
x
1
x
描述:
M8 x 1.25
透過手工生產公制 ISO 標準螺紋的 C 型修剪,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²
數量:
1
x
1
x
描述:
M10 x 1.5; M10
符合 DIN EN 22568 的圓壓鑄模,採用封閉、預先開槽設計 (B 形),以強度最高達 850 N/mm² 的鋼材以及鍛鑄鐵,生產符合 DIN 13 的標準公制 ISO 螺紋。
數量:
1
x
1
x
描述:
M12 x 1.75; M12
符合 DIN EN 22568 的圓壓鑄模,採用封閉、預先開槽設計 (B 形),以強度最高達 850 N/mm² 的鋼材以及鍛鑄鐵,生產符合 DIN 13 的標準公制 ISO 螺紋。
數量:
1
x
1
x
描述:
M3 x 0.5; M3
符合 DIN EN 22568 的圓壓鑄模,採用封閉、預先開槽設計 (B 形),以強度最高達 850 N/mm² 的鋼材以及鍛鑄鐵,生產符合 DIN 13 的標準公制 ISO 螺紋。
數量:
1
x
1
x
描述:
M4 x 0.7; M4
符合 DIN EN 22568 的圓壓鑄模,採用封閉、預先開槽設計 (B 形),以強度最高達 850 N/mm² 的鋼材以及鍛鑄鐵,生產符合 DIN 13 的標準公制 ISO 螺紋。
數量:
1
x
1
x
描述:
M5 x 0.8; M5
符合 DIN EN 22568 的圓壓鑄模,採用封閉、預先開槽設計 (B 形),以強度最高達 850 N/mm² 的鋼材以及鍛鑄鐵,生產符合 DIN 13 的標準公制 ISO 螺紋。
數量:
1
x
1
x
描述:
M6 x 1.0; M6
符合 DIN EN 22568 的圓壓鑄模,採用封閉、預先開槽設計 (B 形),以強度最高達 850 N/mm² 的鋼材以及鍛鑄鐵,生產符合 DIN 13 的標準公制 ISO 螺紋。
數量:
1
x
1
x
描述:
M8 x 1.25; M8
符合 DIN EN 22568 的圓壓鑄模,採用封閉、預先開槽設計 (B 形),以強度最高達 850 N/mm² 的鋼材以及鍛鑄鐵,生產符合 DIN 13 的標準公制 ISO 螺紋。
數量:
1
x
1
x
描述:
適合最小/最大方套筒大小: 2-6.3 mm; 最小/最大螺紋切削區域,公制: 1-10 mm
效能螺絲攻扳手,適用於安裝具有方柄的工具,符合 DIN 10,具備重新設計的強化主體以及滾花手柄,可承受非常高的負載。
數量:
1
x
1
x
描述:
適合最小/最大方套筒大小: 3-9 mm; 最小/最大螺紋切削區域,公制: 4-12 mm
效能螺絲攻扳手,適用於安裝具有方柄的工具,符合 DIN 10,具備重新設計的強化主體以及滾花手柄,可承受非常高的負載。
數量:
1
x
1
x
描述:
20 x 5 mm
效能螺紋切削壓鑄模固定器由壓鑄鋅製成,適用於安裝圓形螺紋切削模具,符合 DIN EN 22568、DIN EN 24231,以及具備新設計之強化主體的工廠標準,另有由鋼製成的黑色塗層手柄,可鋼製承受非常高的負載。
數量:
1
x
1
x
壓鑄模固定器 DIN EN 22568 效能
絲攻握把-EN22568-PERFORMANCE-20X7
描述:
20 x 7 mm
效能螺紋切削壓鑄模固定器由壓鑄鋅製成,適用於安裝圓形螺紋切削模具,符合 DIN EN 22568、DIN EN 24231,以及具備新設計之強化主體的工廠標準,另有由鋼製成的黑色塗層手柄,可鋼製承受非常高的負載。
數量:
1
x
1
x
描述:
25 x 9 mm
效能螺紋切削壓鑄模固定器由壓鑄鋅製成,適用於安裝圓形螺紋切削模具,符合 DIN EN 22568、DIN EN 24231,以及具備新設計之強化主體的工廠標準,另有由鋼製成的黑色塗層手柄,可鋼製承受非常高的負載。
數量:
1
x
1
x
描述:
30 x 11 mm
效能螺紋切削壓鑄模固定器由壓鑄鋅製成,適用於安裝圓形螺紋切削模具,符合 DIN EN 22568、DIN EN 24231,以及具備新設計之強化主體的工廠標準,另有由鋼製成的黑色塗層手柄,可鋼製承受非常高的負載。
數量:
1
x
1
x
描述:
38 x 14 mm
效能螺紋切削壓鑄模固定器由壓鑄鋅製成,適用於安裝圓形螺紋切削模具,符合 DIN EN 22568、DIN EN 24231,以及具備新設計之強化主體的工廠標準,另有由鋼製成的黑色塗層手柄,可鋼製承受非常高的負載。
數量:
1
x
1
x
系統內嵌泡棉墊 8.4.1
SYSINRT-FOAM-(F.5964065200)
描述:
For safely storing work tools and products for material processing and machines. Can be used in combination with other system partitions.
數量:
1
x
1
x
描述:
500 x 380 x 85 mm
適合彈性存放與耗材搭配使用的小型零件、機器與工具
數量:
1
x